Schneider Electric - Modicon-M172 EEVD-Bipolaire-Contrôleur de détenteur unique-taille 2 DIN-CAN - TM172EVEV1B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 20...38 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...24 V

  • entrées numériques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481893291

Réf. Sonepar

01887189329

Réf. Fournisseur

TM172EVEV1B

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

20...38 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

36 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

60 mm

consommation d'énergie:

18 W

Modicon-M172 EEVD-Bipolaire-Contrôleur de détenteur unique-taille 2 DIN-Bus d'extension CAN-Bornier débrochable à vis