Schneider Electric - Modicon-M172 EEVD-Unipolaire-Contrôleur de détenteur unique-taille 2 DIN-CAN - TM172EVEV1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 20...38 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...24 V
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481893284
Réf. Sonepar
01887189328
Réf. Fournisseur
TM172EVEV1U
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
20...38 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
36 mm
hauteur:
113 mm
profondeur:
60 mm
consommation d'énergie:
9 W



