Schneider Electric - Modicon M221, cartouche 2 sorties analogiques, courant 4-20mA - TMC2AQ2C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 2
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480649097
Réf. Sonepar
01887064909
Réf. Fournisseur
TMC2AQ2C
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
2
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
35 mm
hauteur:
41 mm
profondeur:
15 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le module TMC2AQ2C propose 2 sorties analogiques4-20mA pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les modules d'extension d'entrées numérique TMSDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
la gamme TM offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.
Les Atouts de la gamme:
Les modules d'extension E/S TM offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.
Quelques mots du fabricant :
- 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
- Indice de protection IP20
- Prodtuit sans PVC
- Borniers débrochables à vis
- Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos




