Schneider Electric - Modicon M221, cartouche application emballage, 2 entrées analogiques - TMC2PACK01

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480649134

Réf. Sonepar

01887064913

Réf. Fournisseur

TMC2PACK01

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

15 mm