Schneider Electric - Modicon M241, contrôleur 24E/S PNP+relais, ports Ethernet+2 série, 100/240VCA - TM241CE24R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'alimentation DC - 0...0 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480648830

Réf. Sonepar

01887064883

Réf. Fournisseur

TM241CE24R

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

AC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

nombre de sorties de relais:

6

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.022 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

14

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

64000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

150 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

95 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M241 - contrôleur 24E/S PNP+relais, ports Ethernet+2 série, 100/240VCA - H90mmxL150mmxP95mm - 14 entrées TOR, 8 rapides - sorties TOR : 6 relais, 4 transistors, 4 sorties rapides

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M241, une offre de contrôleurs logiques pour les applications exigeantes en performances. Ce contrôleur logique dispose de 14 discrets, 8 entrées rapides, 6 relais, 4 transistors, 4 sorties rapides avec transistor, sortie relais Ethernet. Il a une tension d'alimentation nominale de 100V à 240V CA, une tension de sortie de 5V à 125V CC ou 5V à 250V CA pour le relais, 24V CC pour le transistor. Le courant de sortie est de 2A pour le relais, 0,1A pour une sortie rapide, 0,5A pour transistor. Ce produit permet de créer une application de manière intuitive comme jamais auparavant grâce à une conception d'écran organisée. Les connexions intégrées sont 1 port USB avec connecteur mini B USB 2.0, 1 liaison série non isolée 1 avec connecteur RJ45 et interface RS232/RS485, 1 liaison série non isolée 2 avec connecteur de bornier à vis amovible et interface RS485. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M241 avec 8 Mo pour le programme, 64 Mo pour la mémoire système RAM, 128 Mo de mémoire flash intégrée pour la sauvegarde des programmes utilisateur et une capacité de mémoire de la carte SD de 16 Go.Ses dimensions sont de 150 mm (largeur) x 95 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,53 kg. Les contrôleurs logiques Modicon M241 sont conçus pour des machines compactes hautes performances intégrant des fonctions de contrôle de vitesse et de position. Ce produit est certifié CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. Il est conforme aux normes ANSI / ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN / IEC 61131-22007, aux spécifications marines (LR, ABS, DNV, GL), aux normes UL 1604 et UL 508 .Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN.



Quelques mots du fabricant :

  • Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert.
  • Applications et blocs fonction prêts à l’emploi.
  • Contrôle des machines flexible et évolutif permettant une mise à niveau facile vers des plates-formes plus performantes
  • Connecté partout via Ethernet, accès sans fil, serveurs Web pour simplifier l'intégration et la maintenance des machines