Schneider Electric - Modicon M241, contrôleur 40E/S PNP, 2 ports série, 24VCC - TM241C40T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480611186

Réf. Sonepar

01887061118

Réf. Fournisseur

TM241C40T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.022 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

24

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

64000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

190 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

95 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M241 - contrôleur logique - 40E/S PNP - 2 ports série - 24VCC - IP20 - H90mmxL190mmxP95mm - 24 entrées TOR, 8 entrées rapides - sorties : 16 transistors 4 sorties rapides

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le contrôleur logique M241, avec liaisons séries (sans port Ethernet) est destiné aux machines compactes performantes intégrant des fonctions de contrôle de vitesse et de positionnement (40 entrées/sorties ; alimentation 24V). Cet automate est basé sur un réseau Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications. Son concept modulaire assure une grande souplesse. Il convient pour les machines compactes avec entrées/sorties avec relais ou transistors. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce contrôleur logique est composé d'un processeur, d'une alimentation, d'entrées/sorties, port de communication et de modules d'extension divers. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon M241 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Programmez votre Modicon TM241 avec le logiciel de programmation EcoStruxure Machine Expert. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Le contrôle logique TM241 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée avec en standard une connexion Ethernet pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • Connectivité avec port Ethernet
  • FTP Client/Serveur, web/serveur et SQL Client OPC UA Serveur
  • Compatible avec sorties relais ou transitors sink ou source
  • Ouverture avec modules de communications optionelle
  • Contrôle de vitesse, positionnement simple, cybersécurité