Schneider Electric - Modicon M241, module application emballage, 2 entrées analogiques - TMC4PACK01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon TM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480649196
Réf. Sonepar
01887064919
Réf. Fournisseur
TMC4PACK01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
0
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
0 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
34 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
21 mm
consommation d'énergie:
1.1 W