Schneider Electric - Modicon M251, contrôleur, ports Ethernet+série, 24VCC - TM251MESE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480648878

Réf. Sonepar

01887064887

Réf. Fournisseur

TM251MESE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

19.2...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.022 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

64000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

95 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M251 - contrôleur, ports Ethernet+série, 24VCC- H90mmxL54mmxP95mm - nombre de module d'extension E/S maxi : 7 (local architecture E/S), 14 (distant architecture E/S) - limite de la tension d'alimentation : 20,4…28,8 V

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M251, une offre de contrôleurs logiques pour architectures modulaires et distribuées. Ce contrôleur logique dispose de 7 modules locaux et 14 modules d'E/S d'extension distants. Il s'agit d'un contrôleur logique Modicon avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant d'appel de 50 A et une consommation électrique de 32,6W à 40,4W. Augmentez les performances de la machine avec un transfert de données puissant via une carte SD, un serveur Web et FTP intégré, etc. Les connexions intégrées sont le port USB avec connecteur mini B USB 2.0, la liaison série non isolée série avec connecteur RJ45 et interface RS232 / RS485. Il dispose aussi de connexions intégrées Ethernet double port avec connecteur RJ45 et port Ethernet Ethernet 2 avec connecteur RJ45. Il s'agit d'un contrôleur Modicon M251 avec 8 Mo pour le programme, 64 Mo pour la mémoire système RAM, 128 Mo de mémoire flash intégrée pour la sauvegarde des programmes utilisateur et une capacité de mémoire sur carte SD de 32 Go.Ses dimensions sont de 54 mm (largeur) x 95 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,22 kg. Les contrôleurs logiques Modicon M251 sont conçus pour des machines compactes hautes performances intégrant des fonctions de contrôle de vitesse et de position. Ce produit est certifié CE, CSA et CULus. Il est conforme aux normes ANSI / ISA 12-12-01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN / IEC 61131-22007, aux spécifications marines (LR, ABS, DNV, GL), aux normes UL 1604 et UL 508.Il autorise le montage sur rail DIN. Il autorise le montage sur rail DIN. Augmentez la flexibilité tout en économisant de l'espace dans votre armoire avec le contrôleur logique Modicon M251 pour les architectures modulaires et distribuées.



Quelques mots du fabricant :

  • Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert, applications et blocs fonction prêts à l'emploi.
  • Toutes les fonctions et fonctionnalités intégrées pour concevoir et construire des machines de manière plus rentable
  • Contrôle des machines flexible et évolutif permet une mise à niveau facile vers des plates-formes plus performantes
  • Connecté partout via Ethernet, accès sans fil, serveurs Web pour simplifier l'intégration et la maintenance des machines