Schneider Electric - Modicon M258 - Dummy module (no-function - TM5SD000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M258 - Dummy module (no-function

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection contre les courts-circuits, sorties disponibles - Non

  • capacité de redondance - Non

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074702

Réf. Sonepar

01887407470

Réf. Fournisseur

TM5SD000

Marque

Schneider Electric

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm