Schneider Electric - Modicon M258 - M258 ctrl eth sl 42dio - TM258LD42DT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M258
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595864074191
Réf. Sonepar
01887407419
Réf. Fournisseur
TM258LD42DT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.3 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
type de mémoire:
autre
taille de mémoire:
0.512 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
175 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet automate port ethernet et 2 processeurs dual core pour plus de performance en automatisme et communication. Il convient pour les machines compactes performantes avec des entrées et sorties avec relais ou transistors. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire, transport, manufacturiers : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce contrôleur logique est composé d'un processeur, d'une alimentation, d'entrées/sorties, port de communication et de modules d'extension divers. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances de la gamme modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Programmez votre Modicon TM258 avec le logiciel de programmation EcoStruxure Machine Expert. Il utilise le réseau CanOpen et une extension du bus interne pour distribuer des ilots d'entrées/sorties.
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle logique TM258 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée avec en standard une connexion Ethernet pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.