Schneider Electric - Modicon M258 - Mod. pwr distr 24vdc f=6, - TM5SPS2F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie CC - 24...24 V
courant de sortie max. CC - 6.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon M258
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864074931
Réf. Sonepar
01887407493
Réf. Fournisseur
TM5SPS2F
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
24...24 V
courant de sortie max. CC:
6.3 A
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz:
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz:
0 A
courant d'entrée max. CC:
6.3 A
type de tension de sortie:
DC
tension de sortie CA 50 Hz:
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz:
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz:
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz:
0 A
puissance dissipée:
2.13 W
capacité de redondance:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm


