Schneider Electric - Modicon M258 - Mod. pwr distrib. 24vdc g - TM5SPS1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'entrée CC - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie CC - 24...24 V

  • courant de sortie max. CC - 6.3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864074900

Réf. Sonepar

01887407490

Réf. Fournisseur

TM5SPS1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie CC:

24...24 V

courant de sortie max. CC:

6.3 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

6.3 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

puissance dissipée:

0.8 W

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm