Schneider Electric - Modicon M258 - Tm5 bus cable, free wire, - TCSXCNNXNX100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 100 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M258
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595864111827
Réf. Sonepar
01887411182
Réf. Fournisseur
TCSXCNNXNX100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
100 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non