Schneider Electric - Modicon M262 - Contrôleur logique et Motion 8 axes - Ethernet RJ45 - 2 adr. IP - TM262M25MESS8T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 4

  • nombre de sorties de relais - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489604219

Réf. Sonepar

01887960421

Réf. Fournisseur

TM262M25MESS8T

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

4

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.003 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Oui

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

125000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

125 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

100.5 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Oui

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M262 - contrôleur logique et motion 8 axes - Ethernet RJ45 - 2 adr. IP - 8 E/S TOR - 24 V CC - 15...20 % - H100mmxL125mmxP90mm - limites de la tension d'alimentation : 20,4…28,8 V CC - puissance consommée par le PLC : 82 W - IP20

Les Atouts de l'article:

Les contrôleurs logiques/de mouvement Modicon M262 conviennent aux machines exigeantes, compatibles IIoT et associent logique, mouvement et applications de contrôle de sécurité. Ce contrôleur est spécialisé dans la commande de mouvement de 4 entrées et 4 sorties numériques rapides, 1 entrée de codeur et jusqu'à 8 axes synchronisés, intégrant une application de commande de sécurité conformément à SIL3. Il intègre 3 réseaux Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP, Sercos), un port série (protocoles Modbus, ASCII, Machine Expert). Modicons M262 sont des contrôleurs logiques/de mouvement avec connectivité cloud intégrée, qui configurent les capacités de cybersécurité, prennent en charge la surveillance, l'analyse et la maintenance prédictive. L'alimentation 24VCC est non isolée. Il dispose d'une protection contre les surcharges, intègre un processeur double cœur, atteint une performance de 5ns par instruction. Ce dispositif de commande dispose d'un bus de communication (Ethernet, CANopen), d'un bus d'E/S, d'un port d'E/S et d'un connecteur codeur. Ce contrôleur est conçu pour les machines nécessitant une connectivité IIoT intégrée ou une communication cryptée. Il est certifié CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, conforme UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 n° 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Ce contrôleur est compatible avec le module de communication intelligent TMS CANopen/Ethernet, Modicon d’extension d’E/S TM3, configuré par EcoStruxure machine Expert. Ce contrôleur logique s'installe sur un rail DIN de 35mm avec des verrous encliquetables. Les contrôleurs logiques/de mouvement Modicon M262 sont des contrôleurs compatibles IIoT pour les machines à hautes performances. Ils intègrent des protocoles et un chiffrement IIoT (Industrial Internet of Things) pour fournir une connectivité cloud directe et des services numériques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration dans n'importe quel environnement « cloud et sur site », avec une connexion directe aux services cloud
  • Grande flexibilité : modules de communication intelligents, performances évolutives avec les modules d'E/S TM3/5 Modicon
  • Efficacité et intelligence grâce à Sercos, bus de terrain en temps réel pour des mouvements rapides et un contrôle sûr
  • Sécurité et cybersécurité intégrées (communication cryptée, séparation des réseaux, certification Achilles)
  • Connectivité et compatibilité IIoT
  • Sécurité intégrée
  • Indice de protection IP20
  • Fonctionnement entre 0 °C à 60 °C