Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon M340 - carte mémoire SD flash - 8Mo - pour processeur - BMXRMS008MP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M340 - carte mémoire SD flash - 8Mo - pour processeur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de mémoire - autre

  • taille de mémoire - 8192 Ko

  • support de mémoire - carte SD

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595863922264

Réf. Sonepar

00002392226

Réf. Fournisseur

BMXRMS008MP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

8192 Ko

support de mémoire:

carte SD

Modicon M340 - carte mémoire SD flash - 8Mo - pour processeur - accessoires associés : BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020, BMXPRA0100 - capacité mémoire : 8MB - serveur Web : classe B10 Transparent Ready

Les Atouts de l'article:

Cette carte SD fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables (PAC). Elle complète le processeur M340. Il dispose d'une capacité de mémoire de stockage de données de 8 Mo. Il est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il prend en charge le serveur Web transparent de classe B10. Il convient aux industries de transformation, aux énergies renouvelables, à l’eau, au ciment, à la fabrication, aux infrastructures et aux applications de machines. Cette carte mémoire est compatible avec le module de processus Modicon M340 BMXP342010, BMXP342000, BMXP341000, BMXP342030, BMXP342020 et l'adaptateur d'E/S distantes périphérique BMXPRA0100. La carte SD est à insérer dans la fente avant équipée d'une trappe de protection. De forme compacte, le Modicon M340 offre dans un petit boîtier une flexibilité et des fonctions intégrées. Au cœur du processus, il offre des solutions plug and work avec des appareils Schneider Electric et tiers. Cette carte est destinée à sauvegarder les deux zones mémoire de la RAM interne du module processeur. Les données sont sauvegardées automatiquement par duplication, lorsque l'automate programmable (PLC) est éteint.