Schneider Electric - Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1CAN - BMXP3420102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 1024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3595864024448

Réf. Sonepar

01887402444

Réf. Fournisseur

BMXP3420102

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

1024

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

12 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

2

nombre de sorties analogiques:

256

nombre d’entrées analogiques:

256

nombre d’entrées numériques:

1024

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

RAM

taille de mémoire:

4096 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

35 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

160 mm

Modicon M340 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 1Modbus - 1 CAN - 11 emplacements - E/S TOR : 1024 E/S configuration multi-racks, 704 E/S rack individuel - processeur E/S analogique : 66 E/S conf. rack ind., 256 E/S multi-racks

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon M340, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC). Ce module processeur offre un maximum de 4 configurations de rack, 36 canaux spécifiques à l'application, 63 esclaves CANopen et 11 slots. C'est un module processeur avec une consommation de courant de 72mA à 24V CC, fonctionne avec une alimentation interne. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Les interfaces des modules de processeur de communication sont 2 modules Ethernet et 2 modules AS-Interface. Il est fourni avec une carte mémoire pour la sauvegarde des programmes, des constantes, des symboles et des données. L'indice de protection est IP20. Le module a une capacité de 1024 processeurs d'E/S discrètes multi-rack, 704 mono-rack et 256 processeurs d'E/S analogiques multi-rack, 66 mono-rack. Il prend en charge jusqu'à 800 kbps de 0 m à 40 m, 0 m à 6 m de taux de transmission. Il pèse 0,21 kg. Il convient aux industries de process, aux énergies renouvelables, à l'eau, au ciment, à la fabrication, aux infrastructures et aux applications de machines. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.Il est fourni avec une carte mémoire (BMXRMS008MP) de sauvegarde des programmes, des constantes, des symboles et des données. Il dispose également d'une RAM interne de 4096 Ko, des données de RAM interne de 256 Ko, des constantes de programme et des symboles de RAM interne de 3584 Ko. Il dispose également d'une RAM interne de 4096 Ko, des données de RAM interne de 256 Ko, des constantes de programme et des symboles de RAM interne de 3584 Ko. Au cœur du processus, il vous fournit des solutions plug and work avec des appareils Schneider Electric et d'autres matériels tiers.



Quelques mots du fabricant :

  • Le M340 sert d'UC tout-en-un.
  • Solution plug-and-work.
  • Temps de démarrage réduit.
  • Fiabilité et maintenance accrues du réseau.
  • Réduction du coût total de possession