Schneider Electric - Modicon M580 - processeur - 2048 E/S TOR 512 E/S ANA - 3 Ethernet std - durci - BMEP582020H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 2048

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864174488

Réf. Sonepar

01887417448

Réf. Fournisseur

BMEP582020H

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

modèle:

modulaire

nombre de sorties numériques:

2048

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre de sorties de relais:

0

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.1 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

32

nombre de sorties analogiques:

512

nombre d’entrées analogiques:

512

nombre d’entrées numériques:

2048

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

type de mémoire:

NVRAM

taille de mémoire:

8000 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur:

64.6 mm

hauteur:

134.6 mm

profondeur:

130.3 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M580 - processeur - 2048 E/S logiques - 512 E/S analogiques - 3 Ethernet std - durci - pour environnements sévères - 4 racks - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce processeur autonome fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) et logiques (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Il offre un maximum de 4 configurations en rack local avec jusqu'à 2048 voies d'E/S TOR et 512 voies d'E/S analogiques. Il fonctionne dans les environnements difficiles, à des températures comprises entre -25 °C à +70 °C. Ce contrôleur peut aider les fabricants hybrides à obtenir un meilleur retour sur investissement, mesurable et plus rapide, pouvant atteindre 100% sur leurs investissements de projet en moins de trois mois. Il est équipé de 1 port Ethernet pour le service, de 2 ports Ethernet pour le réseau d'équipements en anneau (EtherNet/IP et Modbus TCP) et de 1 port USB type mini B pour la console de programmation. Il dispose d'une mémoire RAM intégrée de 8Mo pour le programme, 768Ko pour les données, 10Ko pour la mémoire système et d'une mémoire flash extensible de 4Go pour le stockage des données. Son indice de protection est IP20. Il offre 780710 heures de MTBF. Son nouveau design est gris et ses nouvelles dimensions sont 64x130x135mm. Ce module répond aux besoins des transports, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de la production d'énergie, des énergies et des produits chimiques et des datacenters. Il est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA et ATEX/IECEx zone 2/22 et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. La CPU doit être installée dans les emplacements de rack marqués 00 et 01, avec 2 vis sur le dessus de la CPU pour maintenir le module sur le rack. Ce produit peut être utilisé avec Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation Control Expert d'EcoStruxure. Modicon M580 améliore la fiabilité et la durabilité, ainsi que la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.