Schneider Electric - Modicon M580 - Processor module Safety SIL3, Level 6, Remote - BMEP586040S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 0
nombre de sorties de relais - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M580
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489562489
Réf. Sonepar
01887956248
Réf. Fournisseur
BMEP586040S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
modèle:
modulaire
nombre de sorties numériques:
0
nombre de sorties de relais:
0
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.017 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Non
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Non
type de mémoire:
RAM
taille de mémoire:
82954 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
largeur:
64.6 mm
hauteur:
134.6 mm
profondeur:
130.3 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Oui
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce processeur autonome fait partie de la gamme Modicon M580, une offre de contrôleurs d'automatisation programmables (PAC) et logiques (PLC) de sécurité avec Ethernet intégré. Il offre une configuration maximale de 8 racks locaux et 31 racks à distance avec un maximum de 37888 voies d'E/S TOR et 9 472 voies d'E/S analogiques. Il fonctionne dans les environnements difficiles, à des températures comprises entre -25 °C à +70 °C. Ce contrôleur peut aider les fabricants hybrides à obtenir un meilleur retour sur investissement, mesurable et plus rapide, pouvant atteindre 100% sur leurs investissements de projet en moins de trois mois. Il est équipé de 1 port Ethernet pour le service, de 2 ports Ethernet pour le réseau d'E/S distantes en anneau (racks d'E/S distantes uniquement) et de 1 port USB de type mini B pour la console de programmation. Il dispose d'une mémoire RAM intégrée de 64Mo pour le programme, 10Ko pour la mémoire système, d'une mémoire flash extensible de 4Go pour le stockage des données, 16Mo pour la sécurité des programmes et 1 024Ko pour la sécurité des données. Il offre 718494 heures de MTBF. Il est rouge et mesure 64x130x135mm. Ce module répond aux besoins des transports, de l'eau et des eaux usées, des biens de consommation emballés, des mines, des minéraux, des métaux, de la production d'énergie, des énergies et des produits chimiques et des datacenters. Il est conforme aux normes CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, ATEX/IECEx zone 2/22 et TUV/IEC61508/SIL3 et est certifié pour les applications de production d'énergie, de marine marchande, ferroviaires et de zones dangereuses. Ce processeur est compatible avec Modicon X80 et les racks déportés E/S Quantum. La CPU doit être installée dans les emplacements de rack marqués 00 et 01, avec 2 vis sur le dessus de la CPU pour maintenir le module sur le rack. Ce produit peut être utilisé avec Modicon X80 (E/S, embase, câble) et fonctionne avec le logiciel de programmation Control Expert d'EcoStruxure. Modicon M580 améliore la fiabilité et la durabilité, ainsi que la productivité avec des performances élevées et augmente la rentabilité d'exploitation grâce à un accès efficace aux données.