Schneider Electric - Modicon Managed Switch 16TX - MCSESM163F23F0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - Rail DIN
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481463456
Réf. Sonepar
01887146345
Réf. Fournisseur
MCSESM163F23F0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
Rail DIN
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
puissance max. PoE:
0 W
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
138 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
111 mm
puissance absorbée max.:
10 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de commutateurs managés Modicon. Ce commutateur géré est livré avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 16 ports de transmission par câble en cuivre. Il offre une connectivité simple et complexe pour plusieurs périphériques Ethernet, une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. Sa consommation électrique est de 10W et sa tension nominale de 12V à 24V DC. Il dispose d'un connecteur d'alimentation amovible à 6 broches. Il dispose de connecteurs blindés qui conviennent aux réseaux moyens et isolés ou aux systèmes avec un trafic réseau moyen et aux réseaux avec des niveaux de complexité moyens. Il est certifié CE, UL, RCM, DNV, ATEX et est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Il est conçu pour être monté sur un rail DIN symétrique de 35mm. Il offre une faible consommation d’énergie et un encombrement réduit. Il fournit également une connectivité simple pour plusieurs périphériques Ethernet. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans vos opérations, des appareils au contrôle et à votre réseau d'entreprise.
Quelques mots du fabricant :
- Performances élevées et matériel robuste. Plus de flexibilité et de fonctionnalités
- Offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
- Fonctionnalités de cybersécurité améliorées pour protéger les données à un niveau de sécurité élevé
- Haute disponibilité du réseau avec la prise en charge de différents protocole, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
- Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5