Schneider Electric - Modicon Momentum - 6 ANLG IN/4 ANLG OUT -10/10V 8 DIG I/O - 170ANR12091

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon Momentum - 6 ANLG IN/4 ANLG OUT -10/10V 8 DIG I/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595862053402

Réf. Sonepar

00002205340

Réf. Fournisseur

170ANR12091

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

8

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

1

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

-10...10 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.02 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

-10...10 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

résolution des entrées analogiques:

14 Bit

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Oui

sortie analogique, tension:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

signal de sortie analogique configurable:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

autre

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.75...0.75 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

141.5 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

47.5 mm

Modicon Momentum - 6 Entrées analogiques et 4 sorties analogiques -10/10V 8 DIG I/O