Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon Momentum - adaptateur de communication Ethernet TCP/IP - 10/100Mbit/s - 170ENT11001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • taux de transmission - 100 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595862034302

Réf. Sonepar

00002203430

Réf. Fournisseur

170ENT11001

Marque

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

taux de transmission:

100 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

178 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

259 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon Momentum - adaptateur de communication Ethernet TCP/IP - 10/100Mbit/s - câble à paire blindée torsadée - port Ethernet : 100BASE-TX - nombre de périphériques par segment : 0…32 - paramètres de contrôle : CRC-32

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les modules processeurs de Momentum sont basés sur la famille de produits Modicon. Ces modules peuvent être monter sur des embases d'entrée/sorties Momentum pour en faire des entrées/sorties intelligentes. Protocole TCP/IP pris en charge. Le module processeur Momentum traite de manière rapide et indépendante des opérations logiques, contrôle ses propres entrées/sorties locales ("tout ou rien" ou analogiques). Le module processeur transforme une embase standard d'entrées/sorties en un automate PID ou en un résolveur logique grande vitesse. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules sont composés de bloc processeur, de bloc d'affichage LED, de voyant et de port de communication. Les modules sont composés de plastique, de micro processeur, et aussi de connectique. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Momentum répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec le logiciel de programmation Unity ou EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur la page Momentum pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Efficacité : processeur divisant par 5 la durée d'analyse
  • Simplicité d'installation : innovation, simple d'utilisation
  • Cybersécurisé