Schneider Electric - Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 8 E TOR/8 S TOR - 6 E ANA/4 S ANA - 170ANR12090

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 8 E TOR/8 S TOR - 6 E ANA/4 S ANA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • nombre d’entrées numériques - 8

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595860019523

Réf. Sonepar

00002001952

Réf. Fournisseur

170ANR12090

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

4

nombre d’entrées numériques:

8

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Oui

nombre de sorties numériques:

8

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

courant d'entrée au signal 1:

6 mA

tension admissible à l'entrée:

3...32 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.25 A

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

10...30 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

résolution des entrées analogiques:

14 Bit

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Oui

résolution des sorties analogiques:

14 Bit

signal de sortie analogique configurable:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

temps de retard en cas de changement de signal:

1.2...1.2 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

141.5 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

47.5 mm

Modicon Momentum - E/S TOR/ANA distribuée - 8 entrées TOR/8 S TOR - 6 entrées ANA/4 S ANA - à terminaison unique - 14 bits 0...10 V - 24V CC - H125mmxL141,5mmxP47,5mm

Les Atouts de l'article:

Ce module d'E/S fait partie de la gamme Modicon Momentum, une offre de contrôleurs et d'E/S monobloc IP20 pour contrôle d'architecture. Il offre 8 entrées et 8 sorties discrètes, 6 entrées et 4 sorties analogiques. Ses plages de tension d'entrée/sortie analogique sont de 0V à 10V, sa tension d'entrée discrète de 24V CC et de sortie discrète de 10V à 30V. Il existe une isolation entre les E/S analogiques et la tension de fonctionnement, la tension de fonctionnement et les E/S par rapport à la terre à 500V. Il est équipé de 2 borniers débrochables pour le raccordement électrique. Il dispose de 4 LED pour la signalisation de l'état des canaux. Il convient aux infrastructures et à l'énergie, la manutention, le contrôle simple des machines. Ce produit est certifié CE, CSA et UL. Il convient au montage mural. Momentum est une famille de composants flexibles et modulaires qui s'assemblent facilement. Ils peuvent être configurés pour une large gamme d'applications d'E/S et de contrôle distribuées. Le système est composé de 4 composants fondamentaux qui s'emboîtent facilement dans diverses combinaisons pour former des systèmes de contrôle ou des sous-systèmes polyvalents.



Quelques mots du fabricant :

  • Type d'entrée analogique à terminaison unique
  • 4 voyants pour la signalisation locale
  • 2 borniers débrochables de raccordement électrique
  • Homologué CE
  • Certification CSA et UL
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C