Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon Momentum - entrée analogique distribuée - 16 entrées extrémité unique - 170AAI14000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • nombre d’entrées analogiques - 16

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595861147690

Réf. Sonepar

00002114769

Réf. Fournisseur

170AAI14000

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

nombre d’entrées analogiques:

16

nombre de sorties analogiques:

0

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

141.5 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

47.5 mm

Modicon Momentum - entrée analogique distribuée - 16 entrées extrémité unique - type d'entrée analogique : à terminaison unique - filtre d'entrée passe-bas 10 kHz - format des données : 16 bits complets signés - H125mmxL141,5mmxP47,5mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Les modules processeurs de Momentum sont basés sur la famille de produits Modicon 984. Il est possible de monter ces modules sur des embases d'entrée/sorties Momentum pour en faire des entrées/sorties intelligentes. Le module processeur Momentum traite de manière rapide et indépendante des opérations logiques, contrôle ses propres entrées/sorties locales ("tout ou rien" ou analogiques). Le module processeur transforme une embase standard d'entrées/sorties en un automate PID ou en un résolveur logique grande vitesse. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules sont composés de bloc processeur, de bloc d'affichage LED, de voyant et de port de communication. Les modules sont composés de plastique, de micro processeur, et aussi de connectique. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon Momentum répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec le logiciel de programmation Unity ou EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur la page Momentum pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.



Les Atouts de la gamme:

Le système Modicon Momentum offre de nombreuses possibilités et un maximum de flexibilité pour vos installations industrielles.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Flexibilité : basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Efficacité : processeur divisant par 5 la durée d'analyse
  • Simplicité d'installation : innovation, simple d'utilisation
  • Cybersécurisé