Schneider Electric - Modicon Momentum - module E/S TOR - relais 10 entrées 24Vcc - 8 sorties - 170ADM39030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 10
nombre de sorties numériques - 8
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3595861147652
Réf. Sonepar
00002114765
Réf. Fournisseur
170ADM39030
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d’entrées numériques:
10
nombre de sorties numériques:
8
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
2.5 mA
tension admissible à l'entrée:
-3...30 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
20...230 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
10...10 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
125 mm
hauteur:
141.5 mm
profondeur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce module d'E/S fait partie de la gamme Modicon Momentum, une offre de contrôleurs et d'E/S monobloc IP20 pour contrôle d'architecture. Il offre un groupe de 10 entrées et 2 groupes de 4 sorties avec logique d'entrée discrète positive. Ses plages de tension d'entrée discrètes sont de 20V CA à 115V CA et de sortie discrètes de 20V CC à 115V CC. Il existe une isolation entre les canaux et le bus à 500V AC. Il est utilisé pour les infrastructures et l'énergie, la manutention, le contrôle simple des machines. Il est certifié CSA et UL. Il convient au montage mural. Momentum est une famille de composants flexibles et modulaires qui s'assemblent facilement et peuvent être configurés pour une large gamme d'applications d'E/S et de contrôle distribuées. Ce système est composé de 4 composants fondamentaux qui s'emboîtent facilement dans diverses combinaisons pour former des systèmes de contrôle ou des sous-systèmes polyvalents.
Quelques mots du fabricant :
- Offre environ 30 millions de cycles de durabilité mécanique
- Offre environ 1 00 000 cycles de durabilité électrique
- Indice de protection IP20
- Homologué CE
- Certification CSA et UL
- Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C



