Schneider Electric - Modicon Quantum - QTM Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb - 140NRP31200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • tension nominale - 24 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864179216

Réf. Sonepar

01887417921

Réf. Fournisseur

140NRP31200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

tension nominale:

24 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

Modicon Quantum - QTM Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb