Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports cuivre & 2 ports fibre monomode - MCSESM103F2CS0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports cuivre & 2 ports fibre monomode

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481463357

Réf. Sonepar

01887146335

Réf. Fournisseur

MCSESM103F2CS0

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

2

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

0

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

138 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

104 mm

puissance absorbée max.:

8 W

alimentation électrique redondante:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ConneXium - Ethernet - Modicon switch administré - managé - 8 ports cuivre et 2 ports fibre monomode - H142,8mmxL73mmxP117,6mm - switchs cascade : illimités - connex. intégrée : RJ45 blindée câble cuivre, Duplex SC fibre optique - IP30

Quelques mots du fabricant :

  • Performances élevées et matériel robuste. Plus de flexibilité et de fonctionnalités
  • Offre une connectivité simple pour plusieurs équipements Ethernet
  • Fonctionnalités de cybersécurité améliorées pour protéger les données à un niveau de sécurité élevé
  • Haute disponibilité du réseau avec la prise en charge de différents protocole, tels que HIPER-ring, RSTP, MRP etc.
  • Processus de configuration et d'administration simplifié via des pages Web HTML5