Schneider Electric - Modicon Switch administré - 8 ports Gigabit cuivre - Alimenté par Ethernet - MCSESP083F23G0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - Rail DIN
nombre de fentes de module - 0
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ConneXium - Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481813800
Réf. Sonepar
01887181380
Réf. Fournisseur
MCSESP083F23G0
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
Rail DIN
nombre de fentes de module:
0
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Ethernet:
Non
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
8
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
8
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
90 W
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
140 mm
largeur:
123 mm
profondeur:
106 mm
puissance absorbée max.:
106 W
alimentation électrique redondante:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non