Schneider Electric - Modicon Switch Manageable Etendu 8Ports Cuivre - MCSESM083F23F1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481463319

Réf. Sonepar

01887146331

Réf. Fournisseur

MCSESM083F23F1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

puissance max. PoE:

0 W

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

138 mm

largeur:

73 mm

profondeur:

111 mm

puissance absorbée max.:

6 W

alimentation électrique redondante:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ConneXium - Ethernet - Modicon - switch Ethernet TCP/IP managé - 8 ports cuivre - H142,8mmxXL73mmxP117,6mm - IP30 - switchs en cascade : illimités - connexion intégrée : RJ45 blindée câble cuivre

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon Networking, une offre de Switch Ethernet managé. Il est livré avec le protocole Ethernet TCP/IP. Il est livré avec 8 ports de transmission par câble en cuivre. Il offre une connectivité simple et complexe pour plusieurs périphériques Ethernet, une gestion de réseau, une cybersécurité améliorée et des fonctionnalités de commutation plus avancées. Il fonctionne avec une consommation électrique de 6W et une tension nominale de 12V à 24V DC. Il dispose d'un connecteur d'alimentation amovible à 6 broches. Il dispose de connecteurs blindés pour les réseaux moyens et isolés. Il est certifié CE, UL, RCM, DNV, ATEX, Lloyd's, BV, ATEX et est conforme aux normes UL 61010, EN/IEC 61131 et EN/IEC 62368-1. Il se monte sur rail DIN symétrique de 35mm. Il offre une faible consommation d’énergie et un encombrement réduit. Il fournit également une connectivité simple pour plusieurs périphériques Ethernet. La gamme Modicon Networking vous offre un moyen intelligent et flexible d'intégrer des solutions Ethernet dans vos opérations, du niveau des appareils au réseau de contrôle et à votre réseau d'entreprise.