Schneider Electric - Modicon TM - Bus base - réglage de l'adresse ad 24Vcc - TM5ACBM05R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 24...24 V
nombre de postes d'enfichage - 1
avec modules enfichables, E/S numérique - Non
avec modules enfichables, E/S analogique - Non
avec alimentation intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon TM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595864075082
Réf. Sonepar
01887407508
Réf. Fournisseur
TM5ACBM05R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CC:
24...24 V
nombre de postes d'enfichage:
1
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec alimentation intégrée:
Non
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie CC:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
composants système:
Oui
avec modules enfichables, modules de communication:
Oui
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
60 mm