Schneider Electric - Modicon TM - Bus cable,angled,m12-b,ma - TCSXCN2M2F2E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - matériel de programmation SPS
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864097589
Réf. Sonepar
01887409758
Réf. Fournisseur
TCSXCN2M2F2E
Marque
Schneider Electric
fonction:
matériel de programmation SPS
longueur:
2 m
finition raccordement électrique, côté champ:
embout de câble
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
5
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non


