Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - Bus cable,angled,m12-b,ma - TCSXCN2M2F5E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Bus cable,angled,m12-b,ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - matériel de programmation SPS

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - embout de câble

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864097596

Réf. Sonepar

01887409759

Réf. Fournisseur

TCSXCN2M2F5E

Marque

Schneider Electric

fonction:

matériel de programmation SPS

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

embout de câble

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

5

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Non

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non