Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 exp. block 4 ao 12 b - TM7BAO4VLA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864092997
Réf. Sonepar
01887409299
Réf. Fournisseur
TM7BAO4VLA
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Non
entrée, tension:
Non
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
11 Bit
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
53 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
42 mm
consommation d'énergie:
1.1 W


