Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 exp. block 4 ao 12 b - TM7BAO4CLA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Ip67 exp. block 4 ao 12 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 4

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864093000

Réf. Sonepar

01887409300

Réf. Fournisseur

TM7BAO4CLA

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

4

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

53 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

42 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM - Bloc d'extension d'E/S - 4 voies - sorties analogiques - IP67 - 0?20mA