Schneider Electric - Modicon TM - M8 threaded caps - TM7ACCB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - autre
avec garniture d’étanchéité - Non
couleur - noir
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864093314
Réf. Sonepar
01887409331
Réf. Fournisseur
TM7ACCB
Marque
Schneider Electric
forme:
rond
type de verrouillage:
autre
avec garniture d’étanchéité:
Non
couleur:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP67
avec élément de détention:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


