Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 24vdc 8di 4do tr 1wi - TM5SDM12DT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 8
nombre de sorties numériques - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864074504
Réf. Sonepar
01887407450
Réf. Fournisseur
TM5SDM12DT
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
8
nombre de sorties numériques:
4
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Oui
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
3.75 mA
tension admissible à l'entrée:
20.4...28.8 V
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
transistor
courant de sortie:
0.5 A
tension admissible à la sortie:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
fiche
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...0.1 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
consommation d'énergie:
1.52 W


