Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 2ai 110v 0-20ma 16 b - TM5SAI2H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 2ai 110v 0-20ma 16 b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074726

Réf. Sonepar

01887407472

Réf. Fournisseur

TM5SAI2H

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

0 Bit

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.21 W