Schneider Electric - Modicon TM - Mod. 2di fast 24vdc sink - TM5SDI2DF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 2
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3595864074498
Réf. Sonepar
01887407449
Réf. Fournisseur
TM5SDI2DF
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
2
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de sortie numérique:
autre
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
4...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
consommation d'énergie:
1.1 W


