Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - module - 24Vcc - 4DI/2DO - TM5SMM6D2L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension admissible à l'entrée - 24...24 V

  • tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864082073

Réf. Sonepar

01887408207

Réf. Fournisseur

TM5SMM6D2L

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

tension admissible à l'entrée:

24...24 V

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

1

entrées/sorties numériques, configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

3.3 mA

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

0.5 A

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Oui

entrée analogique, courant:

Oui

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Oui

sortie analogique, tension:

Oui

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

signal de sortie analogique configurable:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

1...1 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm