Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - Module 4 entrées TOR 24vdc sink 3 fils - TM5SDI4D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Module 4 entrées TOR 24vdc sink 3 fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074436

Réf. Sonepar

01887407443

Réf. Fournisseur

TM5SDI4D

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.1 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM - Module d'entrées numériques - 4 entrées TOR - 3,75 mA - 24VDC - Raccordement : 3 fils - IP20 - Blanc