Schneider Electric - Modicon TM - module d'entrées analogiques - 2 entrées - 110v 0-20ma 4-2 - TM5SAI2L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - module d'entrées analogiques - 2 entrées - 110v 0-20ma 4-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864074719

Réf. Sonepar

01887407471

Réf. Fournisseur

TM5SAI2L

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

12 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

0.81 W

Modicon TM - module d'entrées analogiques - 2 entrées - 110v 0-20ma 4-2 - IP20 - blanc - 12 bits - compatibilité de gamme : Modicon M258, Modicon LMC058

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module TM5SAI2L propose une extension d'entrées numériques avec 2 entrées logiques en tension d'entrée 24V continue en Sink pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM5 permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules d'extension d'entrées numérique TM5SDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

la gamme TM5 offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM5 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Prodtuit sans PVC
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos