Schneider Electric - Modicon TM - module de sorties numériques - 4 sorties - 30vdc - 1a 115vac - TM5SDO4R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - module de sorties numériques - 4 sorties - 30vdc - 1a 115vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation DC - 30...30 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864074696

Réf. Sonepar

01887407469

Réf. Fournisseur

TM5SDO4R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation DC:

30...30 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

230...230 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

5 A

tension admissible à la sortie:

24...36 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM - module de sorties numériques - 4 sorties - 30vdc - 1a 115vac - IP20 - noir - compatibilité de gamme : contrôleur de mouvement PacDrive LMC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module TM5SDO4R propose une extension de sorties numériques avec 4 sorties logiques en tension d'entrée 24V continue en Sink pour les automates/contrôleurs M258/LMC058/M262 et PacDrive LMC. L’offre Modicon TM5 permet d’enrichir les capacités des contrôleurs logiques du contrôleur logique/de mouvement Modicon M258, LCM258 et M262 et des contrôleurs PacDrive LMC. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules d'extension d'entrées numérique TM5SDI proposent une large gamme de module 4/6/12/16 sink pour une meilleure adaptabilité et optimisation à chaque application. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

la gamme TM5 offre un portfolio complet de module tout ou rien, analogique, comptage rapide, emetteur/récepteur, liaison série RS232, distribution de communs, de sécurité. Bref une large gamme pour couvrir l'ensemble de vos besoins. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM5 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Prodtuit sans PVC
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupleur Ethernet, Canopen, Sercos