Schneider Electric - Modicon TM - module d'entrées numériques - 6 entrées logiques - 24V - IP20 - TM5SDI6D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 6
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon TM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3595864074443
Réf. Sonepar
01887407444
Réf. Fournisseur
TM5SDI6D
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
6
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0 mA
tension admissible à l'entrée:
0...0 V
type de sortie numérique:
autre
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
0.1...0.1 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
12.5 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
75 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, un système d'E/S modulaires IP20 hautes performances et fiable. Ce module dispose de 6 entrées discrètes avec une logique d'entrée discrète à récepteur. Il offre une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 30mA à 5V CC, 37mA à 24V CC toutes entrées activées, une dissipation de puissance maximale de 1,03W. Ce produit fait partie d'une configuration d'E/S flexible et évolutive pour les solutions d'automatisation. Son isolation entre le canal et le bus est de 500V AC. Il est équipé de deux fils pour le branchement électrique. Son degré de protection est IP20. Il est noir. Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et d'emballage, ainsi que des systèmes de manutention et d'assemblage. Ce produit est certifié par GOST-R, C-Tick, cULus et CSA. Il répond aux normes CEI 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 et CSA C22.2 No 142. Ce produit est compatible avec le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Il s'installe par montage sur un rail DIN de 35mm. Ce système d'E/S modulaire offre une configuration flexible et évolutive d'îlots d'E/S distants ou distribués par connexion avec les contrôleurs Modicon et PacDrive 3. Il est flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.