Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM - Module tm3-4 entrees diff temp module tm3-4 entrees differentie - TM3TI4D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Module tm3-4 entrees diff temp module tm3-4 entrees differentie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481298386

Réf. Sonepar

01887129838

Réf. Fournisseur

TM3TI4D

Marque

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Oui

entrée, tension:

Oui

entrée, résistance:

Oui

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Non

entrée, thermo-élément:

Oui

signal d'entrée configurable:

Non

résolution des entrées analogiques:

16 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

résolution des sorties analogiques:

12 Bit

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

23.6 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

70 mm