Schneider Electric - Modicon TM - Rs232, max 115.2 kbit s - TM5SE1RS2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon TM - Rs232, max 115.2 kbit s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 0

  • entrées numériques configurables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864152455

Réf. Sonepar

01887415245

Réf. Fournisseur

TM5SE1RS2

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

1.3 mA

tension admissible à l'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

tension admissible à la sortie:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

20 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

60 mm