Schneider Electric - Modicon TM3, module 16 entrées 24VCC, à vis - TM3DI16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480611384
Réf. Sonepar
01887061138
Réf. Fournisseur
TM3DI16
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
16
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
7 mA
tension admissible à l'entrée:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
4...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
27.4 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
84.6 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrées TOR fait partie de la gamme Modicon TM3 de modules d'extension d'E/S pour contrôleurs Modicon. Il se compose de 16 entrées logiques et est alimenté en 24V CC. Il est équipé d'un bornier à vis débrochable et peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Ce module d'E/S numériques complète les E/S intégrées des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251.
Quelques mots du fabricant :
- Modules d’expansion d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
- Modularité et facilité d'installation
- Large choix de système d’entrées/sorties pour enrichir les capacités de l’automate Modicon M2xx
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
- Le système Modicon TM3 permet à l'automate Modicon M2xx de bénéficier d'une extension E/S flexible et personnalisable
- Les coupleurs de bus TM3 permettent aux automates Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen




