Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Modicon TM3, module 16 sorties TOR, PNP 0,5A, à vis - TM3DQ16T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480611483

Réf. Sonepar

01887061148

Réf. Fournisseur

TM3DQ16T

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

19.2...28.8 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

0.45...0.45 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

27.4 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

84.6 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM3 - module 16 sorties TOR, PNP 0,5A, à vis - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positive (PNP) - tension de sortie logique : 24 V Ca pour sortie transistor - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module TM3DQ16T propose 16 sorties 24V 0,5A Tout Ou Rien PNP. Ce module s'utilise avec les automates Modicon M221/241/251/262 et le bus coupleur TM3BC. L’offre Modicon TM3 enrichit les capacités des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251, du contrôleur logique/de mouvement Modicon M262 et des modules coupleurs de bus TM3BC (temps de transfert configurable de 0 à 10ms). Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés comme l'agroalimentaire, cosmétique, manufacturiers, bâtiments, transport, pharmaceutique etc ….

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Les modules de sorties analogiques TM3AQ sont utilisés pour piloter des actionneurs, tels que des variateurs de vitesse ou des vannes, et dans des applications nécessitant le contrôle de process industriel. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances des modules d'extension E/S Modicon répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,EAC, cULus, produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Vous paramètrez les modules TM3 soit avec le logiciel EcoStruxure Machine Expert ou soit avec le configurateur à télécharger "TM3BC IO Configurator" avec en autre la possibilité d'un usage avec des automates tiers. Accédez dès maintenant au configurateur "Modicon PLC configurator" pour définir votre installation et obtenir l'ensemble des informations pour l'installation, programmation.



Les Atouts de la gamme:

Les modules d'extension E/S TM3 offre un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse pour des applications dans l'industrie connectée pour vos besoins en logique, contrôle de mouvement et connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • 2 sorties tension/courant 11 bits+signe
  • Indice de protection IP20
  • Produit sans PVC et mercure
  • Borniers débrochables à vis
  • Module Bus coupler Ethernet, modbus, Canopen