Schneider Electric - Modicon TM3, module 16 sorties TOR, relais 2A, à ressort - TM3DQ16RG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480611452

Réf. Sonepar

01887061145

Réf. Fournisseur

TM3DQ16RG

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

16

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0 mA

tension admissible à l'entrée:

0...0 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie:

2 A

tension admissible à la sortie:

30...264 V

type de tension de sortie:

AC/DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

temps de retard en cas de changement de signal:

10...10 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

27.4 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

84.6 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM3 - module 16 sorties TOR, relais 2A, à ressort - H90mmxL27,4mmxP84,6mm - compatib.: Modicon M241, M251, M221, M262 - logique de sortie : positif, négatif - tension de sortie logique : 240 V CA, 30 V CC pour sortie relais - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module de sorties TOR dispose de 16 sorties relais avec logique positive ou négative. Il s'agit d'un module de sortie avec une tension de sortie de 240V CA, 30V CC et une consommation de courant de 75mA à 24V CC via le connecteur de bus. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre la sortie et la logique interne à 2300V CA, les sorties à 750V CA, les groupes de sorties à 1500V CA. Il est fourni avec une borne à ressort amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas 3,81 mm pour les sorties. Il offre une durabilité mécanique de 20 millions de cycles. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 27,4 mm (largeur) x 84,6 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,145 kg. Ce produit est certifié CE, CULus et C-Tick. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.



Quelques mots du fabricant :

  • Modules d’expansion d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
  • Modularité et facilité d'installation
  • Large choix de système d’entrées/sorties pour enrichir les capacités de l’automate Modicon M2xx
  • Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
  • Le système Modicon TM3 permet à l'automate Modicon M2xx de bénéficier d'une extension E/S flexible et personnalisable
  • Les coupleurs de bus TM3 permettent aux automates Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen