Schneider Electric - Modicon TM3, module 32 entrées 24VCC, connecteur HE 10 - TM3DI32K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 32
nombre de sorties numériques - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Modicon TM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480611414
Réf. Sonepar
01887061141
Réf. Fournisseur
TM3DI32K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d’entrées numériques:
32
nombre de sorties numériques:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
5 mA
tension admissible à l'entrée:
19.2...28.8 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
type de sortie numérique:
sans
courant de sortie:
0 A
tension admissible à la sortie:
0...0 V
type de tension de sortie:
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
4...4 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
33.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
81.3 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce module d'entrées TOR fait partie de la gamme Modicon TM3 de modules d'extension d'E/S pour contrôleurs Modicon. Il se compose de 32 entrées logiques et est alimenté en 24V CC. Il est équipé d'un connecteur HE10 amovible et peut être monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Ce module d'E/S numériques complète les E/S intégrées des contrôleurs logiques Modicon M221, M221 Book, M241 et M251.
Quelques mots du fabricant :
- Modules d’expansion d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
- Modularité et facilité d'installation
- Large choix de système d’entrées/sorties pour enrichir les capacités de l’automate Modicon M2xx
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
- Le système Modicon TM3 permet à l'automate Modicon M2xx de bénéficier d'une extension E/S flexible et personnalisable
- Les coupleurs de bus TM3 permettent aux automates Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen