Schneider Electric - Modicon TM3, module mixte 4 entrées et 2 sorties -10-0-10V, 0/4-20mA, à vis - TM3AM6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon TM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480648946
Réf. Sonepar
01887064894
Réf. Fournisseur
TM3AM6
Marque
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Non
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
résolution des entrées analogiques:
12 Bit
sortie, courant:
Oui
sortie, tension:
Oui
signal de sortie configurable:
Non
résolution des sorties analogiques:
12 Bit
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
23.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
70 mm
consommation d'énergie:
1.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM3, une offre de modules d'extension d'E/S pour Modicon M221, M241, M251 et M262. Le module d'E/S analogiques dispose de 4 entrées et 2 sorties avec une résolution de 11 bits + signe et 12 bits. Il s'agit d'un module d'E/S avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 45mA, 55mA à 5V CC via un connecteur de bus, 55mA, 100mA à 24V CC via une alimentation externe. Ce produit est capable de contrôler des variateurs de vitesse ou tout appareil équipé d'une entrée de courant ou de tension. Il y a une isolation entre l'entrée et l'alimentation à 1500V CA, l'entrée et la logique interne à 500V CA, la sortie et l'alimentation à 1500V CA et la sortie et la logique interne à 500V CA. Il est fourni avec une borne à vis amovible pour la connexion électrique avec un réglage de pas de 3,18 mm pour les entrées et l'alimentation. L'indice de protection est IP20. Ses dimensions sont de 23,6 mm (largeur) x 70 mm (profondeur) x 90 mm (hauteur). Il pèse 0,11 kg. Ce produit est certifié CE. Il répond aux normes EN / CEI 61131-2 et EN / CEI 61010-2-201. Ce module est compatible avec les contrôleurs logiques Modicon M241, Modicon M251 et Modicon M221. Il accepte les montages avec le Top hat type TH35-15, le Top hat type TH35-7.5 conformes à la norme CEI 60715 ou sur platine ou sur panneau avec un kit de fixation. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Les modules d'extension Modicon TM3 ont été conçus avec un mécanisme d'assemblage à verrouillage simple. Boostez les performances de votre contrôleur avec le système d'E/S Modicon TM3 spécialement conçu pour les contrôleurs logiques Modicon M221, M241 et M251.
Quelques mots du fabricant :
- Modules d’expansion d’E/S pour contrôleurs Modicon M221, M241, M251 et M262
- Modularité et facilité d'installation
- Large choix de système d’entrées/sorties pour enrichir les capacités de l’automate Modicon M2xx
- Programmation machine intuitive avec EcoStruxure Machine Expert
- Le système Modicon TM3 permet à l'automate Modicon M2xx de bénéficier d'une extension E/S flexible et personnalisable
- Les coupleurs de bus TM3 permettent aux automates Modicon de distribuer les E/S sur EtherNet/IP, Sercos ou CANopen




