Schneider Electric - Modicon TM3 - module sécu. ctrl AU/inter/barr/tapis - cat.4 SIL3 - 24VCC - ress. - TM3SAK6RG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
SIL conformément à IEC 61508 - sans
évaluation des entrées - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon TM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485393049
Réf. Sonepar
01887539304
Réf. Fournisseur
TM3SAK6RG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
évaluation des entrées:
autre
modèle:
autre
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Non
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
avec pinces amovibles:
Non
avec entrée de démarrage:
Non
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Non
retardement du déclenchement:
0.04...0.04 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Non
largeur:
43.7 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
73 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de commutation assigné:
1.1 A
Les Atouts de l'article:
Ce module de sécurité est conçu pour répondre aux exigences du niveau PL e/Catégorie 4 conformément à la norme EN/ISO 13849-1 ainsi qu’aux exigences du niveau de sécurité SILCL3 conformément à la norme EN/IEC 62061. Il dispose d’un dispositif de verrouillage avec le module adjacent, de deux connecteurs de bus TM3 (un de chaque côté) conçus pour permettre la continuité de liaison entre les modules connectés. Il dispose aussi d’un verrou de clipsage sur profilé symétrique et d’un bloc de visualisation (DEL - vertes, rouges) des voies et de diagnostic du module.